曜日別特売

肩パッド付ショルダーベルト

肩パッド付ショルダーベルト - TRUSCO肩パッド付ショルダーベルト - TRUSCO
材質本体:ポリエステル、金具:スチールブラック内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280868TTB-SB-38BK115-1144~130038135
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39280877TTB-SB-50BK115-1145~135050145
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする