TRUSCO
長尺物用収納バッグ
トラスコ品番
115-1133
材質
1680dポリエステル
幅(mm)
1200
質量(kg)
1.27
高さ(mm)
300
タイプ
ポール用バッグ
径(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280929
TLB-1200
1200×300×300
OD
¥
7,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください