L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル

L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル - TRUSCO
材質中炭素鋼(S45C)、木内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392815771105ASW115-3281フレーム寸法A 11.5mm108
2,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
392815861306ASW115-3282フレーム寸法A 13.5mm149
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
392815951608ASW115-3283フレーム寸法A 16.0mm248
3,690
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
392816041910ASW115-3284フレーム寸法A 19.5mm407
4,690
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
392816132212ASW115-3286フレーム寸法A 22.0mm511
5,700
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
392816292514ASW115-3287フレーム寸法A 25.0mm、ふところ140mm694
7,190
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
392816382512ASW115-3288フレーム寸法A 25.0mm、ふところ120mm733
6,820
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
392816472712ASW115-3289フレーム寸法A 27.0mm、ふところ140mm755
9,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
392816562717ASW115-3290フレーム寸法A 27.0mm、ふところ120mm880
8,870
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする