曜日別特売

角軸貫通ドライバー

角軸貫通ドライバー - TRUSCO角軸貫通ドライバー - TRUSCO角軸貫通ドライバー - TRUSCO角軸貫通ドライバー - TRUSCO角軸貫通ドライバー - TRUSCO
材質(グリップ)アセテート樹脂材質(軸)工具鋼商品構成単品内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39281936TPKD-8-150マイナス8mm8150
1,390
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
39281945TPKD-1-100プラスNo.1-100
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39281954TPKD-2-100プラスNo.2-100
980
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
39281963TPKD-3-150プラスNo.3-150
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39281927TPKD-6-100マイナス6mm6100
980
849
934(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする