曜日別特売

マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ - TRUSCO
(3件のレビュー)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。

用途
産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282259TMSD-50-2-W50116-063680
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39282286TMSD-100-2-BK100116-0639155
4,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39282295TMSD-100-2-W100116-0640155
4,250
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39303995TMSD-16-2-BK16116-062225
1,220
959
1,055(税込)
当日出荷
39304004TMSD-16-2-W16116-062325
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
39304038TMSD-20-2-BK20116-062630
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
39304047TMSD-20-2-W20116-062730
1,240
959
1,055(税込)
当日出荷
39304074TMSD-25-2-BK25116-063140
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
39304083TMSD-25-2-W25116-063240
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
39304117TMSD-50-2-BK50116-063580
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39282295
2023-06-28
用途: ペーパーやすりを電動サンダーに装着させるために

SK-11の【電動サンダー用ペーパー】をブラック&デッカーのマルチエボ・サンダーユニットに装着したく、幅広の物が必要でした。
ブラック&デッカー純正のペーパーよりも脱着がスムーズなので作業がはかどります。
もう少し価格が安ければ助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39304038
2021-04-30
用途: 屋外コンセントに被せたビニールカバーを固定するため
金融・保険業

意外と(失礼)両面テープの粘着力が強くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39304047
2019-12-23
用途: カーテンと窓枠金具との接合
サービス業

接着性も高く、用途に必要な性能を保持している。ただし、「ループ」と「フック」の違いを良く認識しないまま発注してしまったので、誤って購入してしまつた。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする