TRUSCO
Cリンク
材質
スチール
種類
スナップフック
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282329
TTCR6
116-1632
27
61.3
12
5.7
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
39282347
TTCR10
116-1634
105
80
14
10
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
39282356
TTCR12
116-1635
190
110.3
20
11.7
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
31257916
TTCR4
116-1630
7
37.4
5
3.9
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
31257925
TTCR5
116-1631
15
50.5
8.5
4.8
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
31257934
TTCR8
116-1633
53
71.2
14
7.7
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
39282304
TTCR4
116-1630
7
37.4
5
3.9
¥
170
取扱い終了
39282313
TTCR5
116-1631
15
50.5
8.5
4.8
¥
170
取扱い終了
39282338
TTCR8
116-1633
53
71.2
14
7.7
¥
240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください