曜日別特売

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) - TRUSCO
トラスコ品番116-2358長さ(mm)800質量(kg)15.8高さ(mm)164材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282663AS-3W-100NU
207,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする