TRUSCO
滑り止めキャップ
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途
安全対策、交換用として。
材質
脱塩ビ・エラストマー
仕様
左右各1個
内容量
1セット(2個)
注意
※1セットは左右各1個です。1台分を必要な場合は2セット必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284377
THK-PS2
116-0818
THKシリーズ、TDWTシリーズ
172.5
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39284386
TPRK-PS1
116-0819
TPRKシリーズ
220.5
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください