エンドレスベルト 100×610サイズ

エンドレスベルト 100×610サイズ - TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。

用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材内容量1セット(10本)
全9種類を絞り込む
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39284517TEB100-610-A4040
5,870
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39284526TEB100-610-A6060
5,470
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39284535TEB100-610-A8080
5,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39284544TEB100-610-A100100
5,120
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284553TEB100-610-A120120
5,120
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39284569TEB100-610-A180180
5,120
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39284578TEB100-610-A240240
5,120
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39284587TEB100-610-A320320
5,120
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284596TEB100-610-A400400
5,120
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39284569
2020-01-21
用途: 中古大工電動工具で使用
その他業種

今回は中古の電動工具が手に入ったのですが殆どのカーボンブラシが固着していたため全工具のブラシを注文しました。
全て交換してスムーズに可動するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする