TRUSCO
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
ワイヤー鋼線
線径(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284605
TNB-816-WB
16
116-2996
27
¥
2,710
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
39284614
TNB-1424-WB
24
116-2997
30
¥
3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください