TRUSCO
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
真鍮線
線径(mm)
0.15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284623
TNB-816-S
16
116-2998
26
¥
3,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284639
TNB-1424-S
24
116-2999
28
¥
3,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください