TRUSCO
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン
毛材
66ナイロン
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
線径(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284684
TNB-816-NY
16
4.1
0.4
2000
116-3005
23
¥
2,120
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284693
TNB-1424-NY
24
4.1
0.5
2000
116-3006
25
¥
2,240
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください