TRUSCO
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
ステンレス(SUS304)
線径(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284745
6TNB-816-SUS
16
116-3012
25
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
39284754
6TNB-1424-SUS
24
116-3013
28
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください