TRUSCO
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:砥粒入ナイロン
毛材
砥粒入りナイロン
全長(mm)
135
軸径(Φmm)
4.1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284763
6TNB-816-TNY
16
¥
2,590
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284779
6TNB-1424-TNY
24
¥
2,830
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください