TRUSCO
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロン
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
66ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284788
6TNB-816-NY
16
116-3016
23
0.4
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284797
6TNB-1424-NY
24
116-3017
25
0.5
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください