TRUSCO
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト
幅(mm)
10
砥材
セラミック砥粒
基材
布
内容量
1セット(50本)
全6種類を絞り込む
粒度
選択してください
36
40
60
80
100
120
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284849
TSB10-C40
40
330
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
39284858
TSB10-C60
60
330
¥
7,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39284867
TSB10-C80
80
330
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39284876
TSB10-C100
100
330
¥
6,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
39284885
TSB10-C120
120
330
¥
6,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
39291833
TSB10-C36
36
-
¥
7,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください