曜日別特売

軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO
グレー付属品中棚受2本内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39286556M1.5-TM34S508604459.4スチール
34,880
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39625006M1.5-TM66S-176059518.9-
46,270
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39286565M1.5-TM44S50116044511.3スチール
36,870
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
39286574M1.5-TM54S50146044513.1スチール
39,260
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39286583M1.5-TM64S50176044515スチール
41,360
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39286599M1.5-TM36S5086059512.2スチール
38,320
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
39286608M1.5-TM46S50116059514.4スチール
41,110
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39286617M1.5-TM56S50146059516.7スチール
43,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする