曜日別特売

タフロングEPDMテープ

タフロングEPDMテープ - TRUSCO
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品内容量1巻
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39286775TAFLT-35-10M-ブラック5103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
4,0003,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39286784TAFLT-310-10M-ブラック10103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
4,3703,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39286793TAFLT-315-10M-ブラック15103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
4,9703,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39286809TAFLT-320-10M-ブラック20103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,2004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39286818TAFLT-325-10M-ブラック25103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,3104,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286827TAFLT-330-10M-ブラック30103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,5704,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286836TAFLT-350-10M-ブラック50103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
7,1105,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39286845TAFLT-3100-10M-ブラック100103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
12,1709,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286854TAFLT-55-10M-ブラック5105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
4,2403,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39286863TAFLT-510-10M-ブラック10105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
4,6103,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286879TAFLT-515-10M-ブラック15105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,3304,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286888TAFLT-520-10M-ブラック20105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,3104,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286897TAFLT-525-10M-ブラック25105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,4304,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286906TAFLT-530-10M-ブラック30105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,5504,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39286915TAFLT-550-10M-ブラック50105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
7,4106,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
39286924TAFLT-5100-10M-ブラック100105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
13,85011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286933TAFLT-1010-10M-ブラック101010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,2404,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39286949TAFLT-1015-10M-ブラック151010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,4404,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286958TAFLT-1020-10M-ブラック201010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,6704,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286967TAFLT-1025-10M-ブラック251010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
6,2805,098
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286976TAFLT-1030-10M-ブラック301010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
7,0105,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39286985TAFLT-1050-10M-ブラック501010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
10,7708,898
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286994TAFLT-10100-10M-ブラック1001010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
21,36018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
39287003TAFLT-1510-10M-ブラック101015エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,4404,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287028TAFLT-1520-10M-ブラック201015エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
6,1405,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287037TAFLT-1525-10M-ブラック251015エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
7,1205,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287046TAFLT-1530-10M-ブラック301015エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
8,0706,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287055TAFLT-1550-10M-ブラック501015エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
12,93010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287064TAFLT-15100-10M-ブラック1001015エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
25,80022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
69426720TAFLT-1010-10M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラック101010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,2404,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
39287019TAFLT-1515-10M-ブラック151015エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
5,9104,998
4,998
5,498(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする