TRUSCO
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くんミニ」
(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)
50
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
282
特性
取っ手付き2ヵ所
荷台寸法(奥行)(mm)
435
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39289618
MP-4328G-50
435×282
85
2
グリーン
115-8468
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
39289627
MP-4328N-50
435×282
85
1.9
グリーン
115-8469
¥
6,280
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289636
MP-4328EL-50
435×282
85
1.9
グリーン
115-8467
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289645
MP-4328U-50
435×282
85
1.8
グリーン
115-8470
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください