TRUSCO
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車
トラスコ品番
123-1533
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
取っ手付き3ヵ所
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39289654
MP-6839-EL100
680×390
148
3.9
グリーン
¥
8,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください