卓上預かりBOX

卓上預かりBOX - TRUSCO卓上預かりBOX - TRUSCO卓上預かりBOX - TRUSCO
ホワイト間口(mm)230奥行(mm)125高さ(mm)225段数1段(片開き)ダイヤル錠式(4桁式コンビネーションロック)付属品連結用プッシュリベットトラスコ品番116-2946材質スチール質量(kg)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39289663TAB-1
17,710
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする