TRUSCO
再帰反射テープ黒色
質量(g)
315
紙管サイズ(Φ)
76.5mm
最大テープ外径(Φmm)
110
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291386
TRFT45-BK
1巻
ブラック
45
10
0.12
PETフィルム
アクリル系
¥
5,170
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
24890244
TRFT45-BK
1ケース(30巻)
ブラック
45
10
0.12
PETフィルム
アクリル系
¥
155,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください