すべり止めシートA4サイズ

すべり止めシートA4サイズ - TRUSCOすべり止めシートA4サイズ - TRUSCOすべり止めシートA4サイズ - TRUSCOすべり止めシートA4サイズ - TRUSCOすべり止めシートA4サイズ - TRUSCOすべり止めシートA4サイズ - TRUSCOすべり止めシートA4サイズ - TRUSCOすべり止めシートA4サイズ - TRUSCO
(1件のレビュー)

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。
耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。
任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。
薄型のため自然な使用感が保てます。

用途
マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。
積み荷のズレ防止として。
仮固定用のマットとして。
道工具の滑落防止として。
ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。
屋内用。
主な用途滑り止め用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39291964TNSS-A41枚ベージュ2100.2970.4ポリエステルに化学発泡ポリマーをコーティング-屋内
920
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
39291973TNSSA-A41枚----ポリエステルに化学発泡ポリマーをコーティングアクリル系粘着剤屋内用
920
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
24890278TNSSA-A41ケース(10枚)----ポリエステルに化学発泡ポリマーをコーティングアクリル系粘着剤屋内用
9,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
24890287TNSS-A41ケース(10枚)ベージュ2100.2970.4ポリエステルに化学発泡ポリマーをコーティング-屋内
9,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 工具整頓
製造業

マグネットフックの磁力が強力でも横すべりは起きて工具が落ちがちでしたが、
このすべり止めを貼ることで薄い為、磁力を低下させず横すべりを防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする