曜日別特売

カートリッジヒーター

カートリッジヒーター - TRUSCOカートリッジヒーター - TRUSCOカートリッジヒーター - TRUSCOカートリッジヒーター - TRUSCOカートリッジヒーター - TRUSCO
内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電源(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39294055CH2-5300.045200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294064CH1-5500.08100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294073CH2-5500.08200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294089CH1-51000.14100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294098CH2-51000.14200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294107CH1-6300.055100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39294116CH2-6300.055200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294125CH1-6500.1100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39294134CH2-6500.1200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39294143CH1-61000.15100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294159CH2-61000.15200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294168CH1-8500.17100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294177CH2-8500.17200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294186CH1-81000.3100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294195CH2-81000.3200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39294204CH1-81500.35100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294213CH2-81500.35200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294229CH1-10500.22100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294238CH2-10500.22200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294247CH1-101000.4100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294256CH2-101000.4200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39294265CH1-101500.45100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294274CH2-101500.45200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294283CH1-12500.26100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294299CH2-12500.26200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294308CH1-121000.48100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294317CH2-121000.48200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294326CH1-121500.5100シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294335CH2-121500.5200シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39301457CH1-5300.045100シース材:SUS321、接続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする