曜日別特売

温度センサー (PT100Ω)

温度センサー (PT100Ω) - TRUSCO温度センサー (PT100Ω) - TRUSCO
材質リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用温度(℃)
シース長(mm)
材質
トラスコ品番
質量(g)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39294484OSPT-1650Y300(限度)50リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3611661.6
10,700
7,498
8,248(税込)
当日出荷
39294493OSPT-161100Y300(限度)100リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3609671.6
10,700
7,498
8,248(税込)
当日出荷
39294509OSPT-16150Y300(限度)150リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3610681.6
11,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
39294518OSPT-2350Y300(限度)50リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3615672.3
6,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39294527OSPT-23100Y300(限度)100リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3613682.3
6,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39294536OSPT-23150Y300(限度)150リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3614692.3
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39294545OSPT-3250Y300(限度)50リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3618683.2
6,780
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39294554OSPT-32100Y300(限度)100リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3616703.2
6,780
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39294563OSPT-32150Y300(限度)150リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)116-3617723.2
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする