TRUSCO
マグネット置場標識
表示内容
○○置場
取付け方法
マグネット
材質
表面:PET、裏面:マグネット
質量(g)
100
縦(mm)
160
横(mm)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39299305
TMHH-1630R
300
160
赤
116-1896
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39299314
TMHH-1630B
300
160
青
116-1943
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください