曜日別特売

丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)

丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) - TRUSCO丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) - TRUSCO丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) - TRUSCO
(1件のレビュー)
全長(mm)900材質(ヘッド)硬質プラスチック材質(柄部)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39301116MK-130130
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
特別運賃
39301125MK-150150
5,360
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39301125
2020-09-17
用途: 薄板の面合わせ
有限会社タツヨシSB

衝撃感も少なく商品に影響もなく使用できました。又、機械のメンテナンスにも使用しましたが大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする