TRUSCO
鉄製アスファルトレーキ
(2件のレビュー)
トラスコ品番
116-3184
材質
刃先:スチール、柄:木
全長(mm)
1800
質量(kg)
1.65
高さ(mm)
65
先幅(mm)
600
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301143
TSR-6065
600
1800
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません