TRUSCO
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱
容量(L)
34
材質
蓋部:ステンレス(SUS304)、本体:スチール
トラスコ品番
124-7351
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
600
奥行(mm)
240
間口(mm)
329
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301177
TPDH-31
¥
45,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください