TRUSCO
Sフック
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
材質
プラスチック
種類
Sカン
色
ライトブルー
内容量
1セット(2個)
注意
※樹脂チェーンは経年劣化により強度が減少しますので、使用荷重の保証はしていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301186
TPSH70-LB
73.7
116-2759
3.4
4.9
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
39301195
TPSH100-LB
107.3
116-2760
9.5
6.8
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください