TRUSCO
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット
全長(mm)
105
適合機種
TMID-2S
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302044
TMID-NH-1.5
116-4550
23
1.5
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
39302053
TMID-NH-2.0
116-4551
23
2
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302069
TMID-NH-2.5
116-4552
24
2.5
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
39302078
TMID-NH-3.0
116-4553
25
3
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309227
TMID-NH-4.0
116-4554
29
4
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください