曜日別特売

シリコン刷毛

シリコン刷毛 - TRUSCOシリコン刷毛 - TRUSCOシリコン刷毛 - TRUSCOシリコン刷毛 - TRUSCOシリコン刷毛 - TRUSCOシリコン刷毛 - TRUSCOシリコン刷毛 - TRUSCOシリコン刷毛 - TRUSCO
毛丈(mm)35材質毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66タイプ万能用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
玉厚(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39302297SLH-34-Y3410115-679818524
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39302306SLH-34-W3410115-679718524
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39302315SLH-34-B3410115-679618524
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39302324SLH-43-Y4311.8115-680120534
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302333SLH-43-W4311.8115-680020534
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302349SLH-43-B4311.8115-679920534
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39302358SLH-100-Y10011.8115-679520562
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302367SLH-100-W10011.8115-679420562
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302376SLH-100-B10011.8115-679320562
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする