曜日別特売

シリコンミトン

シリコンミトン - TRUSCOシリコンミトン - TRUSCOシリコンミトン - TRUSCOシリコンミトン - TRUSCOシリコンミトン - TRUSCOシリコンミトン - TRUSCOシリコンミトン - TRUSCOシリコンミトン - TRUSCO

シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。

用途ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。材質シリコンゴム(両面エンボス加工)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39302419SLM-110115-679011011060
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39302428SLM-230115-6791230165140
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39302437SLM-350115-6792350165190
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする