TRUSCO
平端子用絶縁キャップ
色
透明
材質
ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)
-20~60
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303198
ZCB110-2.5-50
0.38~1.0
23
115-6970
17
2.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303207
ZCB110-3.0-50
0.50~1.5
23
115-6971
20
3
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303216
ZCB110-3.5-50
1.50~2.5
23
115-6972
20
3.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303225
ZCB187-2.5-50
0.38~1.0
23
115-6973
21
2.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303234
ZCB187-3.2-50
0.50~1.5
23
115-6974
24
3.2
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39303243
ZCB187-4.0-50
1.50~2.5
23
115-6975
25
4
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303259
ZCB250-2.5-50
0.38~1.0
26
115-6976
36
2.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39303268
ZCB250-3.2-50
0.50~1.5
26
115-6977
40
3.2
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303277
ZCB250-3.5-50
1.50~2.5
26
115-6978
40
3.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表