TRUSCO
ギボシ端子用絶縁キャップ
(1件のレビュー)
色
透明
材質
ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)
-20~60
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303286
GBCBW1-2.5-50
0.38~1.0
27
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39303295
GBCBW1-3.2-50
0.50~1.5
27
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39303304
GBCBW1-3.5-50
1.50~2.5
27
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39303313
GBCBM1-2.5-50
0.38~1.0
14
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39303329
GBCBM1-3.2-50
0.50~1.5
14
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39303338
GBCBM1-3.5-50
1.50~2.5
14
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表