TRUSCO
ノンスリップテープ25mm幅
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
200
長さ(m)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303505
TNS-25W
1巻
ホワイト
25
5
0.8
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
1,180
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
24890296
TNS-25W
1ケース(20巻)
ホワイト
-
-
-
アルミ箔
アクリル系
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください