ノンスリップテープ50mm幅

ノンスリップテープ50mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ50mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ50mm幅 - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303514TNS-50W1巻ホワイト5050.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,310
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39303523TNS-5010W1巻ホワイト50100.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
4,370
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24890305TNS-5010W1ケース(10巻)ホワイト50100.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
43,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890314TNS-50W1ケース(10巻)ホワイト5050.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
23,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303514
2024-01-26
用途: 住宅外部の滑り止
電気・ガス・熱供給・水道業

玄関外の素焼きタイルに茶色、北面でコケが生え易い雨で滑るコンクリートに灰色を貼りました。数年経ちますが白っぽくはなりましたが剥がれる事無く問題ありませんので良いテープです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする