TRUSCO
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
材質(車輪)
強化ナイロン
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
82×82
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー
穴径d(Φmm)
8.8
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
63×63
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306567
TYHSNB-50
50
300
82×82
63×63
79
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39306576
TYHSNB-65
65
300
82×82
63×63
90
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306585
TYHSNB-75
75
300
82×82
63×63
100
¥
4,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください