TRUSCO
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
こんなお得な商品も!
ストッパー ハンドパレットトラック用
モノタロウ
¥
1,098
税込
¥
1,208
(2)
トラスコ品番
116-1799
材質
ハイインパクトポリプロピレン
幅(mm)
164
高さ(mm)
30
質量(g)
370
品名
A1506
奥行(mm)
271
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306759
THPS-M
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください