曜日別特売

アウトリガーベース(4トン車)

アウトリガーベース(4トン車) - TRUSCOアウトリガーベース(4トン車) - TRUSCOアウトリガーベース(4トン車) - TRUSCOアウトリガーベース(4トン車) - TRUSCOアウトリガーベース(4トン車) - TRUSCOアウトリガーベース(4トン車) - TRUSCO
(3件のレビュー)
トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306777ORB-330
14,040
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: クレーン使用時
株式会社エイド・TANAMI建設業・工事業

柔らかい地面や依頼者の私有地、地面を傷つけたくない場所での使用に重宝しています。
ベースは割れやすい等と聞いた事があるので私個人としては短命な消耗品と考えていましたが投げて置いたり粗末な扱いをしないのが功を制しているのか購入から2年以上経ちますが問題なく使わせてもらっています。
とはいえ、そろそろ予備として新たに購入を視野に検討しています。
クレーン使用時もベースを置くという一手間で作業自体を焦らず、周囲の環境や立地などをしっかり確認する癖が付いてしまい作業員達の安全意識の向上にも一役買っています。

対象商品 : 39306777
2021-10-01
用途: 機械修理業
有限会社嶋川冷熱工業建設業・工事業

弊社ユニック車入替に伴い新替しました、以前のは重くて苦慮していましたが、支障無く使っています。

対象商品 : 39306777
2020-02-29
用途: 吊作業
運輸・通信業

軽くて薄く、丈夫で使いやすいです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする