TRUSCO
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
色
メタリックシルバー
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
耐久性(年)
約5
引張強度(N/5cm)
縦2500、横2350
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306829
TWP7000MS-1818
116-1337
1.3
1.71
8
1.71×1.71
¥6,440
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
39306838
TWP7000MS-1827
116-1338
1.9
2.61
10
1.71×2.61
¥9,700
¥
8,298
¥9,128
(税込)
当日出荷
39306847
TWP7000MS-2736
116-1339
3.8
3.51
14
2.62×3.51
¥19,430
¥
15,980
¥17,578
(税込)
当日出荷
39306856
TWP7000MS-3654
116-1340
7.6
5.31
20
3.52×5.31
¥29,130
¥
23,980
¥26,378
(税込)
当日出荷
39306865
TWP7000MS-5472
116-1341
15.1
7.11
28
5.29×7.11
¥58,330
¥
48,980
¥53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください