曜日別特売

多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン

多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン - TRUSCO
毛材66ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393069086HB-8.5-NY1908.52.6
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
393069176HB-10.5-NY20010.54.2
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
393069266HB-12.5-NY25012.54.2
2,710
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
393069356HB-14.5-NY25014.54.2
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
393069446HB-18-NY340186.5
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
393069536HB-20-NY340206.5
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
393069696HB-24-NY390246.5
4,470
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
393069786HB-28-NY440286.5
5,560
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする