TRUSCO
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
毛材
ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質(軸)
スチール(SPHC)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306987
6HB-8.5-WB
8.5
4.2
190
2000
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39306996
6HB-10.5-WB
10.5
4.2
200
2000
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39307005
6HB-12.5-WB
12.5
4.2
250
2000
¥
3,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39307014
6HB-14.5-WB
14.5
4.2
250
2000
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
39307023
6HB-18-WB
18
6.5
340
2000
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39307039
6HB-20-WB
20
6.5
340
2000
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39307048
6HB-24-WB
24
6.5
390
2000
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39307057
6HB-28-WB
28
6.5
440
2000
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください