TRUSCO
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
ハイテン材
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308116
HTTUJB-130A
130
250
110×110
75~90
177
¥
8,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308125
HTTUJB-150A
150
300
120×120
75~90
198
¥
9,630
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308107
HTTUJB-100A
100
171
95×95
67~74
144
¥
5,830
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください