曜日別特売

ハンドパレット用パーツステアリングホイールアッセンブリー

ハンドパレット用パーツステアリングホイールアッセンブリー - TRUSCOハンドパレット用パーツステアリングホイールアッセンブリー - TRUSCOハンドパレット用パーツステアリングホイールアッセンブリー - TRUSCOハンドパレット用パーツステアリングホイールアッセンブリー - TRUSCOハンドパレット用パーツステアリングホイールアッセンブリー - TRUSCO
(2件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
セット内容
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39308448THPT-HA18050G116-4156THPTステアリングホイール×1 ベアリング×2ステアリングホイールアッセンブリー Φ180×50 ゴム1
17,466
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39308457THPT-HA16050U116-4157THPTステアリングホイール×1 ベアリング×2ステアリングホイールアッセンブリー Φ160×50 ウレタン2
16,533
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39308509THPAL-HA20050116-4162THPAステアリングホイール×1 ベアリング×2ステアリングホイールアッセンブリー Φ200×50 ウレタン3
16,933
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39308518THPAL-HA18050116-4164THPAステアリングホイール×1 ベアリング×2ステアリングホイールアッセンブリー Φ180×50 ウレタン2
16,133
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39308536THPSL-HA14050116-4166THPSLロードローラー×1 ベアリング×2ステアリングホイールアッセンブリー Φ140×50 ウレタン2
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39308518
2021-11-26
用途: 古いハンドパレットの修理
農・林・水産業

古いハンドパレットのステアリンホイールが劣化し外径と幅が一緒なので購入
ハンドパレットの軸径が25mmなのでベアリング(6005)だけ別購入
問題なく取り付けできました

対象商品 : 39308518
2020-10-06
用途: 倉庫ハンドパレット用

倉庫のハンドパレットのタイヤ交換で購入しました
中のベアリングが合わなかったのでベアリングを別購入をして問題なく取り付けができました
後は耐久性だけですが今のところは心配はなさそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする