TRUSCO
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
幅(mm)
175
トラスコ品番
116-3694
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
310
質量(g)
250
適合テープ芯内径(Φmm)
38
適合テープ幅(mm)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308685
NRCH
¥
15,440
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください