曜日別特売

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース - TRUSCO
(1件のレビュー)

段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。

用途
建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)4容量55L高さ(mm)480奥行(mm)320内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×380内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309279SB-CARRY440×320×480ブラック
30,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39309279
2022-10-07
用途: 機械のメンテンナンス
アメテック株式会社製造業

工具などいれに使用。
2回宅急便で送ったらバックとの留め具が貧弱でハンドルの一部が外れてガタガタになっている。耐久性がひどい。
返品したい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする