曜日別特売

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKボックス

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKボックス - TRUSCO
トラスコ品番116-4233材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)2容量40L高さ(mm)310奥行(mm)320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309288SB-BOX440×320×310ブラック
21,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする