TRUSCO
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK3段タイプ
トラスコ品番
116-4234
セット内容
キャリーケース(SB-CARRY)、ボックス(SB-BOX)、パーツケース(SB-PT42B)
材質
クリスタルプロテクションPVB
幅(mm)
440
質量(kg)
7
高さ(mm)
860
奥行(mm)
320
容量(L)
約104
ポケット数
SB-BOX、SB-CARRY、SB-PT42Bの3点セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31257959
SB-3SET
1セット
440×320×860
ブラック
¥
56,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39309297
SB-3SET
1セット(3台)
440×320×860
ブラック
¥
44,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください