曜日別特売

ジャンボフック

ジャンボフック - TRUSCOジャンボフック - TRUSCOジャンボフック - TRUSCOジャンボフック - TRUSCO
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ表面仕上げヘアライン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309403JH-28-HL十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA3×16116-405431642
980
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309419JH-40-HL十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25116-405533058
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39309428JH-63-HL十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25116-405647386
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309437JH-92-HL十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA5×30116-40575150126
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39309446JH-104-HL十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA5×30116-40516217142
4,820
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39309455JH-142-HL十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA5×30116-40526325189
6,090
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309464JH-175-HL十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA5×30116-40536421241
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする